入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ほぞ穴ルータービット |
切断径 | 1 / 2 " |
切削長さ | 9 / 16 " |
切り込みの深さ | 9/16インチ |
フルートの長さ | 9 / 16 " |
材料 | 超硬チップ |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 1 / 16 " |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクの長さ | 1.5 " |
サブカテゴリ | ストレートルータービット |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8207703040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 切断径 | 切削長さ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Y562 | 1-1 / 4」 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 1.375 " | ¥4,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。