入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルータービットの形成 |
ベアリング径(に。) | 1/2 |
切断径 | 2-1 / 2」 |
切削長さ | 1.25 " |
切り込みの深さ | 1-1 / 4インチ |
フルートの長さ | 1.25 " |
材料 | 超硬チップ |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
半径 | 1" |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクの長さ | 1 21 / 32 " |
サブカテゴリ | ルータービットの形成 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8207703040 |
原産国 | CN |
モデル | 切断径 | 切削長さ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 半径 | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Y535 | 1-1 / 4」 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 1 7 / 32 " | ¥5,450 | |
16Y536 | 1" | 17 / 32 " | 17 / 32 " | 2.156 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 7 / 32 " | ¥4,704 | |
16Y558 | 1-1 / 2」 | 11 / 16 " | 11 / 16 " | 2.75 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ¥6,749 | |
16Y564 | 1" | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ¥4,624 | |
16Y565 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 9 / 32 " | ¥4,175 | |
16Y568 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 2.375 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 7 / 32 " | ¥6,245 | |
16Y574 | 2" | 1" | 1" | 3 1 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ¥9,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。