入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースエクステンション |
接続 | 1/8 "MNPT |
フィッティングエンド(インチ) | 1/8" NPT (M) |
最小破裂圧力 | 13775 PSI |
サイズ | 12 " |
作動圧力 | 5800 PSI |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
13X053 | 18 " | ¥3,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。