入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリースガン |
バルク容量 | 16オンス |
カートリッジ容量 | 14-1 / 2オンス |
グリースガンフィル | カートリッジ、バルク |
グリースガンハンドルスタイル | ピストルグリップ |
ホースの長さ | 18 " |
マックス。 使用圧力 | 7500のプサイ |
ノズル延長タイプ | フレックスホース |
1オンスのストローク。 出力 | 40 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
工具長 | 15.5 " |
チューブカラー | ブラック |
チューブ材質 | 鋼 |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | ホースの長さ | マックス。 使用圧力 | テザー対応 | 工具長 | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15F196 | 18 " | 6000のプサイ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 鋼 | ¥9,122 | ||
15F201 | - | 6000のプサイ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | 鋼 | ¥12,541 | ||
4BY74 | - | 6000のプサイ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 14.375 " | 鋼 | ¥7,467 | ||
4BY75 | 18 " | 7500のプサイ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 14.375 " | 鋼 | ¥14,892 | ||
4BY81 | 18 " | 6000のプサイ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 15.375 " | 鋼 | ¥10,790 | ||
45CT43 | - | 6000のプサイ | テザーに対応していません | - | 金属 | ¥19,830 | ||
45CT44 | 12 " | 6000のプサイ | テザーに対応していません | - | 金属 | ¥27,040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。