アイテム価格 | テクスチャフロート |
バッキング | アルミニウム板 |
Handle | プラスチック |
ハンドルの長さ | 7.375 " |
長さ | 10 " |
材料 | フォームプラスチック |
厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。