入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャッキングリーマー |
面取り(Deg。) | 45 |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.5709 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 2" |
左手/右手 | 右手切断 |
材料 | HSS |
メートルサイズ | 14.5 mm |
フルートの数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
シャンク | ラウンドシャンク |
シャンク径 | 切断径より若干小さい |
シャンクサイズ | 0.57 " |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ | 14.5 mm |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | IN |
モデル | メートルサイズ | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | モールステーパー | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11V308 | - | 0.0312 " | 分数インチ | - | 3 | 2.5 " | ラウンドシャンク | 0.031 " | ¥1,474 | |
11V313 | - | 0.1094 " | 分数インチ | - | 4 | 3.5 " | ラウンドシャンク | 0.109 " | ¥4,770 | |
11V314 | - | 0.125 " | 分数インチ | - | 4 | 3.5 " | ラウンドシャンク | 0.125 " | ¥3,310 | |
11V315 | - | 0.1406 " | 分数インチ | - | 4 | 4" | ラウンドシャンク | 0.14 " | ¥5,673 | |
11V316 | - | 0.1562 " | 分数インチ | - | 4 | 4" | ラウンドシャンク | 0.156 " | ¥5,673 | |
11V318 | - | 0.1875 " | 分数インチ | - | 6 | 4.5 " | ラウンドシャンク | 0.187 " | ¥6,375 | |
11V322 | - | 0.25 " | 分数インチ | - | 6 | 6" | ラウンドシャンク | 0.25 " | ¥3,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。