入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチビットドライバー |
ビットリテーナタイプ | クイックチェンジ |
ビットスタイル | シングルエンド |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライバー | 4イン1 |
終了 | ブラックリン |
ハンドルデザイン | PP、TPR |
個数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラチェット | 有り |
シャンク素材 | S2スチール |
シャンクタイプ | コールテン |
含まれているサイズ | フィリップス#1、#2、スロット付き1/4 "、5/16" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 終了 | ハンドルデザイン | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J159 | 1 / 4 " | サンドブラスト | PP、TPV | 32 | 7" | 鋼 | 六角1/16 "、5/64"、3/32 "、1/8"、5/32 "、3/16"、1/4 "、フィリップス#0、#1、#3、(2)# 2、ロバートソンスクエアリセス#0、#1、#2、#3、スロット1/8 "、9/32"、(2)3/16 "、(2)1/4"、トルクス(R)T8、 T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | ¥18,576 | ||
401L10 | 1/4 "、5/16" | クロム | 人間工学的 | 6 | 7 9 / 16 " | 合金鋼 | PH1 x 3/16 インチ スロット、PH2 x 9/32 インチ スロット、六角 1/4 インチ x 六角 5/16 インチ | ¥1,230 | 見積依頼
| |
401L11 | 1 / 4 " | クロム | 人間工学的 | 2 | 7 5 / 64 " | 合金鋼 | PH2 x 1/4 "スロット | ¥777 | 見積依頼
| |
401L09 | 5 / 16 " | クロム | 人間工学的 | 2 | 3.75 " | 合金鋼 | PH2 x 1/4 "スロット | ¥680 | ||
401L13 | 1/4",3/8",5/16" | シャンクはクロム、ビットはリン酸亜鉛 | クッショングリップ | 9 | 7.375 " | 合金鋼 | - | ¥1,700 | ||
401K85 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,156 | ||
401K75 | - | - | - | - | - | - | - | ¥533 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。