入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップホイール |
研磨材 | セラミック |
研磨タイプ | コーティングされました |
直径 | 1" |
グレード | M |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 30,000 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
シャンクタイプ | ストレート |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.79 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 1.59 |
HSコード | 6805305000 |
モデル | 研磨材 | 直径 | フェイス幅 | グレード | グリット | マックス。 RPM | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834123033 | セラミック | 6" | 2" | M | 60 | 6000回転 | - | ¥11,674 | |
08834123036 | セラミック | 6" | 2" | 終了 | 120 | 6000回転 | - | ¥12,441 | |
08834123073 | セラミック | 8" | 1" | M | 80 | 4500回転 | - | ¥21,043 | |
08834137475 | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 非常に細かい | 320 | 40000 RPM | 1 / 8 " | ¥1,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。