入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングディスクのロック |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
取り付けシステム | 2タイプ |
アタッチメントタイプ | ターンオン/オフ |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | X |
色 | ブラウン |
ディスク径 | 2" |
グレード | 極細 |
グリット | 320 |
マックス。 RPM | 30,000 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 6805100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ディスク径 | グレード | グリット | マックス。 RPM | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A023 | 3" | 粗い | 60 | 20,000 | 25 | ¥7,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。