アイテム価格 | 研磨ブラストキャビネット |
CFMが必要@ 80 PSI | 6.2 |
公称寸法 | 19 x 18 |
全体の深さ | 20 " |
全体の高さ | 19 11 / 32 " |
全幅 | 25 " |
タイプ | ベンチトップ |
有効幅 | 19×15 1/2インチ |
船の重量(kg) | 18.54 |
船高(cm) | 59.18 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 8424301000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。