入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナットドライバー |
ブレード材質 | クロムメッキ50BV30合金鋼 |
色 | ブルーw /ブラックグリップ |
カラーコード | レッド |
Handle | アセテート |
ハンドルの色 | クリア/レッド |
ハンドルデザイン | 溝付き |
ハンドル材料 | アセテート |
16進法 | 6 mm |
六角サイズ | 6.0 mm |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャフト | 中空3 "深さ |
シャンク | ラウンド |
シャンクの長さ | 3" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。