入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトリミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.42 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | プランジャ、ローラ、ブッシュマウント |
アンプ | 3 |
アーム素材 | 金属 |
ボディ材質 | 亜鉛 |
お問合せフォーム | 1NO/1NC フォーム C |
深さ | 0.63 " |
電気的接続 | M12ピンコネクタ |
高さ | 1.97 " |
IP評価 | 68 |
ムーブメント | 水平な |
NEMA評価 | 1、2、4、6、6P、12、13 |
操作力 | 1.6ポンド |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
ローラー径 | 0.42 " |
ローラー素材 | 鋼 |
ローラー幅 | 0.14 " |
旅行 | 0.31 " |
定格電圧 | 240AC / 250DC |
幅(Width) | 1.18 " |
配線エントリ | M12コネクタ、4ピン |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 1.8 |
船の長さ(cm) | 5.31 |
船幅(cm) | 8.79 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | アクチュエータの長さ | アクチュエータスタイル | ムーブメント | 操作力 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCMD21F0M12 | 0.55 " | プランジャー、エンド、ブッシングマウント | 垂直 | 1.9ポンド | 0.2 " | ¥29,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。