入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気ピックアップツール |
直径 | 1 / 2 " |
拡張長さ | 36 " |
ハンドルタイプ | ビニールハンドルグリップ |
長さ | 21 " |
吊り上げ能力 | 3ポンド。 |
材料 | ネオジウム |
ピックアップの長さ | 36 " |
プル容量 | 3ポンド。 |
タイプ | 拡張可能、曲げ可能 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | 拡張長さ | 長さ | 吊り上げ能力 | プル容量 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E744 | 11 / 16 " | 30 " | 16.5 " | 10ポンド。 | 10ポンド。 | 伸縮式、曲げ可能 | 11 / 16 " | ¥3,393 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。