WESTWARD 10D724 ベンチバイス 木工クランプオン 10-1/2
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
アイテム価格 | 木工バイス |
基底型 | クランプオン |
ボディキャスティング | 20,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | スムーズ |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 10.5 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 12 " |
取付穴径 | 1 / 2 " |
ロックダウンボルトの数 | 0 |
取り付けポイントの数 | 2 |
全体の高さ | 10.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 23 25 / 32 " |
全幅 | 7 31 / 32 " |
可逆 | いいえ |
喉の深さ | 4" |
船の重量(kg) | 18.75 |
船高(cm) | 22 |
船の長さ(cm) | 62.99 |
船幅(cm) | 27.99 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。