WESTWARD 10D710 ベンチバイス ユーティリティ ワークショップ スイベル 4-1/2
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
アイテム価格 | ワークショップバイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 30,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 交換可能なトップジョー、固定パイプジョー |
ジョー幅 | 4.5 " |
材料 | 鋳鉄 |
最大オープニング | 4" |
取付穴径 | 15 / 32 " |
ロックダウンボルトの数 | 1 |
取り付けポイントの数 | 4 |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
全幅 | 6 13 / 32 " |
パイプ容量 | 1/8 to 1-1/2" |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 180度 |
喉の深さ | 2.5 " |
バイスタイプ | ユーティリティ |
船の重量(kg) | 8.28 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8205700030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。