WESTWARD 10D694 ベンチバイスユーティリティスイベル 7 インチ
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
アイテム価格 | ワークショップバイス |
基底型 | スイベル |
ボディキャスティング | 60,000のプサイ |
義務評価 | 標準義務 |
あごの顔 | 鋸歯状 |
ジョータイプ | 交換可能 |
ジョー幅 | 7" |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
最大オープニング | 8" |
取付穴径 | 5 / 8 " |
ロックダウンボルトの数 | 2 |
取り付けポイントの数 | 3 |
全体の高さ | 8.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
全幅 | 8.375 " |
パイプ容量 | 1〜2インチ |
可逆 | いいえ |
スイベル角度 | 360度 |
喉の深さ | 3" |
バイスタイプ | ユーティリティ |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 21.21 |
HSコード | 8205700030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。