Item | スライディングアームバークランプ |
バーの素材 | 鋼 |
バーサイズ | 13/32 x 4-23 / 36インチ |
バーの厚さ(インチ) | 13/32 |
バーの幅(インチ) | 4-23/32 |
型締面(インチ) | フェーズ1-5/8 |
ハンドルの長さ | 4 23 / 32 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 2,500ポンド |
最大あごの開口部 | 40In |
公称型締圧力 | 2,500 |
公称レールサイズ(インチ) | 1-5/32 x 19/32 |
オープニング | 40In |
パッドタイプ | スムーズ |
スクリューサイズ | フェーズ25/32 " |
スピンドル径 | フェーズ25/32インチ |
スイベルパッド | フェーズ 1-5/8 x 5/8 インチ |
スイベルタイプ | はい |
喉の深さ | 4-3 / 4」 |
タイプ | 通常の義務 |
船の重量(kg) | 5.06 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 112.7 |
船幅(cm) | 19.69 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。