アイテム価格 | スライディングアームバークランプ |
バーの素材 | 鋼 |
バーサイズ | 5/16 x 3-17 / 32インチ |
バーの厚さ(インチ) | 5/16 |
バーの幅(インチ) | 3-17/32 |
型締面(インチ) | phase1 |
ハンドルの長さ | 3 17 / 32 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 600ポンド |
最大あごの開口部 | 6.75 |
公称型締圧力 | 600 |
公称レールサイズ(インチ) | 5/8×9/32 |
オープニング | 6In |
パッドタイプ | スムーズ |
スクリューサイズ | フェーズ17/32 " |
スピンドル径 | フェーズ17/32インチ |
スイベルパッド | フェーズ1x15 / 32インチ |
スイベルタイプ | 有り |
喉の深さ | 3.125 |
タイプ | 軽い |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。