入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バークランプ |
バーの素材 | 鋼 |
バーサイズ | 1/4 x3 / 4インチ |
バーの厚さ(インチ) | 1/4 |
バーの幅(インチ) | 3/4 |
型締面(インチ) | 22裸、27ゴム付き |
ハンドルの長さ | 4 5 / 16 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 500ポンド |
最大あごの開口部 | 6In |
公称型締圧力 | 500 |
公称レールサイズ(インチ) | 9-3/4 |
オープニング | 6In |
パッドタイプ | スムーズ |
スクリューサイズ | 15 / 64 " |
スピンドル径 | 15/64インチ |
スイベルパッド | 0インチ |
スイベルタイプ | いいえ |
喉の深さ | 2.5 |
タイプ | 軽い |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。