WESTWARD 10D584 アングル クランプ 90 度スチール 4-1/8 インチ キャップ
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
アイテム価格 | アングルクランプ |
演算 | 直角接合、組立、溶接、研磨用 |
顎の長さ | 5.25 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マイター容量 | 4-1 / 8インチ |
スピンドル | 銅メッキ |
喉の深さ | 4-27 / 32」 |
タイプ | 90度 |
船の重量(kg) | 9.59 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 顎の長さ | 材料 | スピンドル | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10D586 | 3.5 " | アルミニウム合金 | 亜鉛めっき | 2-3 / 4」 | ¥8,606 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。