入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルクランプ |
演算 | 直角接合、組立、溶接、研磨用 |
顎の長さ | 3.5 " |
材料 | アルミニウム合金 |
マイター容量 | 1-27 / 32インチ |
スピンドル | 亜鉛めっき |
喉の深さ | 2-3 / 4」 |
タイプ | 90度 |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 5.99 |
船の長さ(cm) | 20.5 |
船幅(cm) | 21.49 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 顎の長さ | 材料 | スピンドル | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10D584 | 5.25 " | ダクタイル鋳鉄 | 銅メッキ | 4-27 / 32」 | ¥40,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。