入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイック調整鋼棒クランプ |
バーの素材 | 鋼 |
バーサイズ | 1x15/32インチ。 |
バーの厚さ(インチ) | 15/32 |
バーの幅(インチ) | 1 |
型締面(インチ) | 0 |
クランプ面D(インチ) | 1-23/32 |
クランプ面W(インチ) | 1-7/8 |
ハンドルの長さ | 4 23 / 32 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
負荷容量 | 1300ポンド |
最大あごの開口部 | 12 " |
公称型締圧力 | 1300 |
公称レールサイズ(インチ) | 1x15 / 32 |
オープニング | 12インチ |
パッドタイプ | スムーズ |
スクリューサイズ | 45 / 64x3 / 16 " |
スピンドル径 | 25/64インチ |
スイベルパッド | 1-1 / 4インチ |
スイベルタイプ | 有り |
喉の深さ | 5 1 / 2 " |
タイプ | ミディアムデューティ |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
10D560 | 2750ポンド | 25 / 32x3 / 16 " | ¥18,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。