WESCO 492220 足踏み式油圧リフトテーブル、耐荷重200ポンド、16インチ x 16インチ、リフト44インチ
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
アイテム価格 | 油圧リフトテーブル |
長さ | 16 " |
最大持ち上げ高さ | 44 " |
吊り上げ高さ最小 | 26 " |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 44 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
全幅 | 16 " |
プラットフォームの長さ | 16 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
最先端の | 油圧フット式 |
ホイール素材 | ラバー |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
プロダクト | モデル | 全幅 | アイテム価格 | 長さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 最先端の | ホイール素材 | 最大持ち上げ高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492204 | 20 " | 油圧リフトテーブル | - | 30 " | 20 " | 足式またはバッテリー(オプション) | 鋼 | 48 " | ¥398,181 | ||
492199 | 30 " | 油圧リフトテーブル | - | 30 " | 30 " | 足式またはバッテリー(オプション) | 鋼 | 46 " | ¥490,378 | ||
492210 | 30 " | 油圧リフトテーブル | - | 48 " | 30 " | 足式またはバッテリー(オプション) | 鋼 | 48 " | ¥678,811 | ||
492221 | 16 " | 油圧リフトテーブル | 16 " | 16 " | 16 " | 油圧フット式 | ラバー | 40 " | ¥272,231 | ||
492222 | 16 " | 油圧リフトテーブル | 16 " | 16 " | 16 " | 油圧フット式 | ラバー | 36 " | ¥279,946 | ||
492223 | 16 " | 油圧リフトテーブル | 16 " | 16 " | 16 " | 油圧フット式 | ラバー | 32 " | ¥309,158 | ||
492224 | 18 " | 油圧リフトテーブル | 18 " | 18 " | 18 " | 油圧フット式 | ラバー | 48 " | ¥330,656 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。