アイテム価格 | バッテリートランスファーカート |
色 | イエロー |
フォークポケットサイズ | 6.75 "×3.5」 |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 鋼 |
最大ウィンチ高さ | 35.5 " |
最小ウィンチ高さ | 29.625 " |
全体の高さ | 41.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 55.875 " |
全幅 | 27.25 " |
薄暗い内側のローラーベース | 26.75 "×43.25」 |
薄暗い外側のローラーベース | 27.25 "×43.625」 |
船の重量(kg) | 58.95 |
船高(cm) | 105.41 |
船の長さ(cm) | 141.92 |
船幅(cm) | 69.22 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。