Item | シザーリフトカート |
色 | イエロー |
最大持ち上げ高さ | 38.25 " |
吊り上げ高さ最小 | 12.5 " |
負荷容量 | 660ポンド |
全体の高さ | 38.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 43 " |
全幅 | 20.25 " |
プラットフォームの長さ | 32.5 " |
プラットフォームの幅 | 19.5 " |
最先端の | 油圧フットポンプ |
ホイール素材 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 94.5 |
船高(cm) | 97.16 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 51.44 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。