WESCO 272814 ビニール製高耐久スムーズストリップドア、ストリップ幅 12 インチ、6 フィート x 8 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビニールストリップドア |
%オーバーラップ | 視聴者の38%が |
開口部の高さ | 8ft。 |
開口部の幅 | 6ft。 |
全体の高さ | 96 " |
全幅 | 72 " |
ストリップカラー | クリア |
ストリップ素材 | ビニール |
ストリップの厚さ | 0.12 " |
ストリップタイプ | スムーズ |
ストリップ幅 | 12 " |
温度。 範囲 | -20〜150度F |
船の重量(kg) | 26.1 |
船高(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 182.88 |
モデル | %オーバーラップ | 開口部の高さ | 開口部の幅 | 全体の高さ | 全幅 | ストリップの厚さ | ストリップ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272813 | 視聴者の38%が | 7ft。 | 6ft。 | 84 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ¥62,121 | 見積依頼
|
272815 | 視聴者の38%が | 9ft。 | 6ft。 | 108 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ¥82,694 | 見積依頼
|
272816 | 視聴者の38%が | 10ft。 | 6ft。 | 120 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ¥89,002 | 見積依頼
|
272817 | 視聴者の38%が | 12ft。 | 6ft。 | 144 " | 72 " | 0.12 " | 12 " | ¥105,939 | 見積依頼
|
272818 | 視聴者の38%が | 7ft。 | 7ft。 | 84 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | ¥72,528 | 見積依頼
|
272819 | 視聴者の38%が | 8ft。 | 7ft。 | 96 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | ¥82,995 | 見積依頼
|
272820 | 視聴者の38%が | 9ft。 | 7ft。 | 108 " | 84 " | 0.12 " | 12 " | ¥93,061 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。