WESCO 270167 スチール製サービスカート 3 番目のトレイ、30 インチ x 16 インチ x 3-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ユーティリティカート |
デッキLx W | 30 "×16」 |
長さ | 30 " |
唇の高さ | 3.5 " |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 3.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 33 " |
全幅 | 16 " |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 40.64 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。