WESCO 261091-PD 固定プラットフォーム パワー ドライブ スタッカー、90 インチ リフト、24 インチ x 27 インチ
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
アイテム価格 | 油圧プラットフォームリフト |
ベース(Base) | 固定の |
直径内のベースレッグ | 20 " |
直径の外側のベース脚 | 26 " |
色 | レッド |
最大持ち上げ高さ | 90 " |
吊り上げ高さ最小 | 6" |
負荷容量 | 2000ポンド |
ロードセンター | 15 " |
全体の高さ | 104 " |
プラットフォームの長さ | 27 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
最先端の | 電池 |
船の重量(kg) | 328.05 |
船高(cm) | 264.16 |
モデル | 負荷容量 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 直径内のベースレッグ | 直径の外側のベース脚 | ロードセンター | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261092-PD | 2000ポンド | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥2,231,713 | |
261093-PD | 2000ポンド | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥2,262,063 | |
261094-PD | 2000ポンド | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥2,363,029 | |
261095-PD | 2000ポンド | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | ¥2,575,156 | |
261044-PD | 2000ポンド | 64 " | 83 " | 30 " | 36 " | 18 " | ¥2,271,410 | |
261045-PD | 2000ポンド | 76 " | 94 " | 30 " | 36 " | 18 " | ¥2,323,458 | |
261046-PD | 2000ポンド | 86 " | 104 " | 30 " | 36 " | 18 " | ¥2,430,891 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。