WESCO 240198 亜鉛プレートスイベル付きドラムドリー、耐荷重 900 ポンド、SS
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
アイテム価格 | ドラムドリー |
キャスター素材 | 亜鉛プレート |
ドラム容量 | 85ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
負荷容量 | 900ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 31.5 " |
全体の高さ | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 31.5 " |
全幅 | 31.5 " |
旋回キャスター | 3" |
タイプ | ラウンド |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 80.01 |
モデル | 負荷容量 | ドラム容量 | 外径 | ホイール素材 | キャスター素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240192 | 900ポンド | 30ガロン。 | 24 " | 硬質ゴム | 亜鉛プレート | ¥39,293 | |
240193 | 900ポンド | 30ガロン。 | 24 " | 硬質ゴム | ステンレス | ¥64,329 | |
240194 | 1000ポンド | 30ガロン。 | 24 " | 白いポリプロピレン | ステンレス | ¥69,768 | |
240195 | 900ポンド | 55ガロン。 | 28.5 " | 硬質ゴム | 亜鉛プレート | ¥45,677 | |
240196 | 900ポンド | 55ガロン。 | 28.5 " | 硬質ゴム | ステンレス | ¥71,158 | |
240197 | 1000ポンド | 55ガロン。 | 28.5 " | 白いポリプロピレン | ステンレス | ¥78,405 | |
240199 | 900ポンド | 85ガロン。 | 31.5 " | 硬質ゴム | ステンレス | ¥76,277 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。