WESCO 240040 特殊ドリー、耐荷重 900 ポンド、高さ 6 インチ、スチール
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
アイテム価格 | ドラムドリー |
ボトムタイプ | 正方形である |
直径 | 23.25 |
ドラム容量 | 30から55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
ハンドルタイプ | ドレンプラグとハンドル |
負荷容量 | 900ポンド |
材料 | 鋼 |
外径 | 25.75 " |
全体の高さ | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 24.5 " |
全幅 | 25.75 " |
製品データシート | wesco-240040.pdf |
タイプ | 正方形である |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 65.41 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。