WESCO 220653 アルミニウム コブラプロ ジュニア コンバーチブル ハンド トラック、容量 1200 ポンド
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
アイテム価格 | コンバーチブルハンドトラック |
遮断器のタイプ | 600 |
長さ | 38 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | アルミ |
全体の高さ | 51.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 22 " |
ホイール素材 | ニューマチック |
船の重量(kg) | 49.05 |
船高(cm) | 131.45 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 55.88 |
プロダクト | モデル | 長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
220656 | 50.75 " | 61.75 " | ¥724,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。