WESCO 220593 アルミニウム 3 ポジション コンバーチブル ハンド トラック、空気圧ホイール、容量 650 ポンド
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
アイテム価格 | XNUMXポジションハンドトラック |
遮断器のタイプ | 500 |
負荷容量 | 650ポンド |
材料 | アルミ |
ノーズプレートの深さ | 7.5 " |
ノーズプレート幅 | 18 " |
全体の高さ | 52 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 21.5 " |
プラットフォームサイズ | 12 "×38」 |
ホイール素材 | ニューマチック |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 54.61 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。