WESCO 220292 アルミニウム T18 ノーズ コンバーチブル トラック、50.75 インチ フレーム、ワイド トレッド空気圧、1200 ポンド
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
アイテム価格 | コンバーチブルハンドトラック |
遮断器のタイプ | 600 |
ハンドルタイプ | 連続的な |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | アルミ |
ノーズプレートの深さ | 7.5 " |
ノーズプレート幅 | 18 " |
全体の高さ | 45.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 55.625 " |
プラットフォームサイズ | 12 "×50.75」 |
ホイール素材 | 空気圧キャスター |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 115.57 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 141.29 |
モデル | 遮断器のタイプ | ハンドルタイプ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | プラットフォームサイズ | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220293 | 600 | デュアルハンドル | 1200ポンド。 | 40 " | 46.5 " | 12 "×38」 | 空気圧キャスター | ¥104,665 | |
220291 | 600 | デュアルハンドル | 1200ポンド。 | 40 " | 46.5 " | 12 "×38」 | 空気圧キャスター | ¥101,411 | |
220295 | 600 | デュアルハンドル | 1200ポンド。 | 40 " | 46.5 " | 12 "×38」 | 空気圧キャスター | ¥104,193 | |
220297 | 600 | デュアルハンドル | 1200ポンド。 | 40 " | 46.5 " | 12 "×38」 | 固形ゴム | ¥103,469 | |
220622 | 560 | デュアルハンドル | 1160ポンド | 40 " | 46.5 " | 12 "×38」 | マイクロセルラーポリウレタン | ¥106,126 | |
220482 | 600 | デュアルハンドル | 1200ポンド。 | 40 " | 46.5 " | 12 "×38」 | 空気圧キャスター | ¥107,378 | |
220494 | 600 | デュアルハンドル | 1200ポンド。 | 40 " | 46.5 " | 12 "×38」 | 空気圧キャスター | ¥105,681 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。