アイテム価格 | 2ポジションハンドトラック |
遮断器のタイプ | 700 |
色 | グリーン |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 8.5 " |
ノーズプレート幅 | 18 " |
全体の高さ | 58 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
全幅 | 19.5 " |
プラットフォームサイズ | 48 " |
ホイール素材 | 固形ゴム |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 147.32 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 49.53 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。