WESCO 210321 2-in-1 Greenline 経済的ハンドトラック、8 インチ固体ゴム、容量 600 ポンド
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
アイテム価格 | 2ポジションハンドトラック |
遮断器のタイプ | 500 |
色 | グリーン |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 7" |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15 " |
全幅 | 20 " |
プラットフォームサイズ | 36 " |
ホイール素材 | 半空気式 |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 50.8 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。