WESCO 210217 スチール製エコノミーワイドプレートハンドトラック、ソリッドラバー、容量 500 ポンド
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
アイテム価格 | 汎用ハンドトラック |
色 | イエロー |
ハンドルタイプ | シングルループ |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 7.5 " |
ノーズプレート幅 | 20 " |
全体の高さ | 51.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 22 " |
ホイール素材 | 固形ゴム |
船の重量(kg) | 14.63 |
船高(cm) | 130.81 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 55.88 |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
210214 | 600ポンド | ニューマチック | ¥36,384 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。