WESCO 210139 スチール製 2-in-1 デラックス産業用ハンドトラック、3.5 インチ空気圧、容量 1000 ポンド
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
アイテム価格 | 2ポジションハンドトラック |
遮断器のタイプ | 700 |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 8" |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の高さ | 53 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 20.5 " |
プラットフォームサイズ | 44.5 " |
ホイール素材 | 固形ゴム |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 52.07 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。