WESCO 210135 2ハンドルエクストラハイバック付きヘビーデューティスチールハンドトラック、800ポンド容量
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
アイテム価格 | 汎用ハンドトラック |
色 | レッド |
ハンドルタイプ | デュアルピン |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 8" |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の高さ | 51 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.5 " |
全幅 | 19.625 " |
ホイール素材 | モルドンゴム |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 49.85 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。