WESCO 171032 交換用リブ付きストリップ、12 インチ x 7 フィート、オレンジ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用ストリップ |
全体の高さ | 84 " |
全幅 | 12 " |
ストリップカラー | オレンジ |
ストリップの高さ | 7のフィート |
ストリップ素材 | ビニール |
ストリップの厚さ | 0.12 " |
ストリップタイプ | リブ付き |
ストリップ幅 | 12 " |
温度。 範囲 | -20〜150度F |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 30.48 |
モデル | アイテム価格 | 全体の高さ | 全幅 | ストリップの厚さ | ストリップ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171001 | 交換用ストリップ | 84 " | 8" | 0.08 " | 8" | ¥5,987 | 見積依頼
|
171002 | 交換用ストリップ | 96 " | 8" | 0.08 " | 8" | ¥7,232 | 見積依頼
|
171003 | 交換用ストリップ | 84 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | ¥10,366 | 見積依頼
|
171004 | 交換用ストリップ | 96 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | ¥11,873 | 見積依頼
|
171005 | 交換用ストリップ | 108 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | ¥13,661 | 見積依頼
|
171006 | 交換用ストリップ | 120 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | ¥15,409 | 見積依頼
|
171007 | 交換用ストリップ | 144 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | ¥19,367 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。