WESCO 150596 モールドオンゴムホイール
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイール |
ボア径 | 1" |
車軸に適合 | 1" |
タイプ | 鋳鉄ハブ10x 2-1 / 2 " |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | 鋳鉄センターモールドンゴム |
ホイールタイプ | 鋳鉄センターモールドンゴム |
ホイールの幅 | 2.75 " |
船の重量(kg) | 6.26 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8716905040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ホイール直径 | ボア径 | 車軸に適合 | ホイール素材 | ホイールの幅 | ハブ素材 | アイテム価格 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150120 | 8" | 0.75 " | 0.75 " | 鋳鉄センターモールドンゴム | 2.187 " | - | ホイール | - | ¥10,858 | ||
108839 | 6" | 0.625 " | 0.625 " | 鋳鉄センターモールドンゴム | 2" | - | 鋳鉄センターモルドンゴム | 400 | ¥8,285 | ||
53446 | - | 0.625 " | 0.625 " | セルラーフォーム | 2.25 " | 鋼 | セルラーフォーム充填 | 280ポンド | ¥11,099 | ||
53490 | - | 0.75 " | 0.75 " | セルラーフォーム | 2.25 " | 鋼 | セルラーフォーム充填 | 280ポンド | ¥11,586 | ||
150698 | - | 0.625 " | 0.625 " | 固形ゴム | 2.25 " | ポリ | 固体ゴム車輪 | 550ポンド | ¥10,000 | ||
150697 | - | 0.625 " | 0.625 " | 固形ゴム | 2.25 " | ポリ | 固体ゴム車輪 | 300ポンド | ¥9,722 | ||
108479 | - | 0.625 " | 0.625 " | 固形ゴム | 2.25 " | ポリ | 固体ゴム車輪 | 250ポンド | ¥5,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。