入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タワーライトモジュール |
色 | クリア |
現在の描画 | AC0.4A |
直径 | 70 mm |
高さ | 2.625 " |
住宅資材 | グラスファイバー |
ランプ寿命 | 2500時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 2.625 " |
レンズ設計 | シリンダー |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | ベース(Base) |
最大動作温度。 | -4〜122度F |
評価 | NEMA 4X、IP65 |
電圧 | 115 VAC |
出力 | 5 |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。