定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WERA TOOLS 05071108001 六角パワービット ステンレススチール 3/16 インチ 長さ 3 1/2 | AE3QJX 5EPY9

WERA TOOLS 05071108001 六角パワービット ステンレス鋼 3/16 インチ 長さ 3 1/2

在庫あり
アイテム:AE3QJX モデル:05071108001相互参照:5EPY9

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,904 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパワービット
ビット長3.5 "
ビットスタイル16進法
終了ダイヤモンドコーティング
材料ステンレス鋼
全体の長さ(Overall Length)3.5 "
ポイントサイズ3/16
SAEまたはメトリックSAE
シャンク径1 / 4 "
シャンクサイズ1 / 4 "
タイプ16進法

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)6.86
HSコード8207806000
原産国CZ

製品バリエーション

プロダクトモデルItemポイントサイズSAEまたはメトリック価格
WERA TOOLS 05071080002 六角パワービット ステンレススチール 1.0mm L 3 1/2 | AE3QJH 5EPX6 05071080002ビットを挿入1.0 mmメトリック¥2,569
WERA TOOLS 05071101001 六角パワービット ステンレススチール 3.0mm L 3 1/2 | AE3QJP 5EPY2 05071101001パワービット3.0 mmメトリック¥2,904
WERA TOOLS 05071102001 六角パワービット ステンレススチール 4.0mm L 3 1/2 | AE3QJQ 5EPY3 05071102001パワービット4.0 mmメトリック¥2,904
WERA TOOLS 05071103001 六角パワービット ステンレススチール 5.0mm L 3 1/2 | AE3QJR 5EPY4 05071103001パワービット5.0 mmメトリック¥2,904
WERA TOOLS 05071104001 六角パワービット ステンレススチール 6.0mm L 3 1/2 | AE3QJT 5EPY5 05071104001パワービット6.0 mmメトリック¥2,904
WERA TOOLS 05071105051 六角パワービット ステンレススチール 3/32 インチ 長さ 3 1/2 | AE3QJU 5EPY6 05071105051パワービット3/32SAE¥2,904
WERA TOOLS 05071106001 六角パワービット ステンレススチール 1/8 インチ 長さ 3 1/2 | AE3QJV 5EPY7 05071106001パワービット1/8SAE¥2,904

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WERA TOOLS 05071108001 六角パワービット ステンレス鋼 3/16 インチ 長さ 3 1/2
¥2,904 /単価