入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
ビット長 | 3.5 " |
ビットスタイル | 16進法 |
終了 | ダイヤモンドコーティング |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
ポイントサイズ | 4.0 mm |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8207806000 |
原産国 | CZ |
モデル | アイテム価格 | ポイントサイズ | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
05071080002 | ビットを挿入 | 1.0 mm | メトリック | ¥2,647 | |
05071101001 | パワービット | 3.0 mm | メトリック | ¥2,853 | |
05071103001 | パワービット | 5.0 mm | メトリック | ¥2,853 | |
05071104001 | パワービット | 6.0 mm | メトリック | ¥2,853 | |
05071105051 | パワービット | 3/32 | SAE | ¥2,853 | |
05071106001 | パワービット | 1/8 | SAE | ¥2,853 | |
05071107001 | パワービット | 5/32 | SAE | ¥2,853 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。