入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビット長 | 1" |
ビットスタイル | 16進法 |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイントサイズ | 2.5 mm |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | 16進法 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8207806000 |
原産国 | CZ |
モデル | ポイントサイズ | SAEまたはメトリック | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
05071070001 | 1.5 mm | メトリック | スロットインサート | ¥1,394 | |
05071071001 | 2.0 mm | - | 16進法 | ¥1,394 | |
05071073001 | 3.0 mm | メトリック | 16進法 | ¥1,394 | |
05071074001 | 4.0 mm | メトリック | 16進法 | ¥1,394 | |
05071075001 | 5.0 mm | メトリック | 16進法 | ¥1,394 | |
05071077002 | 5.5 mm | メトリック | 16進法 | ¥1,394 | |
05071076001 | 6.0 mm | - | 16進法 | ¥1,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。