入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビット長 | 1" |
ビットスタイル | スロット |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイントサイズ | 1.2 mm |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | スロットインサート |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
05071000001 | 0.8 mm | ¥777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。