定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WERA TOOLS 05056174001 マイナスインサートビット ダイヤモンド 1.0mm L 1 | AE3QKC 5EPZ4

WERA TOOLS 05056174001 マイナスインサートビット ダイヤモンド 1.0mm L 1

在庫あり
アイテム:AE3QKC モデル:05056174001相互参照:5EPZ4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,391 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ビットを挿入
ビット長1"
ビットスタイルスロット
終了ダイヤモンドコーティング
材料S2スチール
全体の長さ(Overall Length)1"
ポイントサイズ1.0 mm
SAEまたはメトリックメトリック
シャンク径1 / 4 "
シャンクサイズ1 / 4 "
タイプスロットインサート

発送情報:

船高(cm)3.3
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)6.86
HSコード8207906000
原産国CZ

製品バリエーション

プロダクトモデルポイントサイズ価格
WERA TOOLS 05056172001 マイナスインサートビット ダイヤモンド 0.8mm L 1 | AE3QKB 5EPZ3 050561720010.8 mm¥1,391
WERA TOOLS 05056176001 マイナスインサートビット ダイヤモンド 1.2mm L 1 | AE3QKD 5EPZ5 050561760011.2 mm¥1,391

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WERA TOOLS 05056174001 マイナスインサートビット ダイヤモンド 1.0mm L 1
¥1,391 /単価