入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESDドライバー |
終了 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいたアンチロール |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 5.375 " |
シャンクの長さ | 1 9 / 16 " |
シャンク素材 | 合金工具鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 1.5 mm |
ヒントスタイル | キーストーンスロット |
ヒントスタイルグループ | スロット |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | CZ |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05030100002 | 5.375 " | 1 9 / 16 " | 1.2 mm | キーストーンスロット | スロット | ¥1,268 | |
05030102002 | 6.25 " | 2.375 " | 1.8 mm | キーストーンスロット | スロット | ¥1,292 | |
05030103002 | 6.25 " | 2.375 " | 2.0 mm | キーストーンスロット | スロット | ¥1,279 | |
05030104002 | 7" | 3.125 " | 2.5 mm | キーストーンスロット | スロット | ¥1,183 | |
05030105002 | 7" | 3.125 " | 3.0 mm | キーストーンスロット | スロット | ¥1,209 | |
05030106002 | 7" | 3.125 " | 3.5 mm | キーストーンスロット | スロット | ¥1,413 | |
05030107002 | 7" | 3.125 " | 4.0 mm | キーストーンスロット | スロット | ¥1,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。