入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットレンチセット |
終了 | サテン |
フレキシブルヘッド | いいえ |
材料 | モリブデン |
最小アークスイング | 4.5度 |
ギヤード歯の数 | 80 |
個数 | 11 |
ポイント数 | 6 |
オフセット | いいえ |
逆転 | いいえ |
SAEまたはメトリック | メトリック |
レンチスタイル | 組み合わせ |
レンチが含まれています | 8、10、11、12、14、15、16、17、18、19mm |
船の重量(kg) | 1.84 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | 個数 | ポイント数 | SAEまたはメトリック | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05020012001 | 8 | 6 | SAE | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ¥60,976 | ||
05073290001 | 4 | 12 | メトリック | 10、13、17、19 mm | ¥37,899 | ||
05073295001 | 4 | 12 | SAE | 7/16, 1/2, 9/16, 3/4" | ¥32,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。