入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ドライバー |
終了 | 絶縁シャンク、Lasertip |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいたアンチロール |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
シャンクの長さ | 3" |
シャンク素材 | 合金工具鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | #1 |
ヒントスタイル | Pozidriv(R) |
ヒントスタイルグループ | フィリップス/クロスポイント |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | シャンク素材 | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05022729002 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ | 6" | 3.125 " | ステンレス鋼 | 1 / 8 " | キーストーンスロット | スロット | ¥1,974 | ||
05022730002 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ | 8" | 4" | ステンレス鋼 | 9 / 64 " | キーストーンスロット | スロット | ¥2,091 | ||
05022731002 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ | 8" | 4" | ステンレス鋼 | 5 / 32 " | キーストーンスロット | スロット | ¥2,445 | ||
05022732002 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ | 10 " | 5" | ステンレス鋼 | 7 / 32 " | キーストーンスロット | スロット | ¥3,100 | ||
05022733002 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ | 7" | 3.125 " | ステンレス鋼 | #1 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥2,669 | ||
05022734002 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ | 8" | 4" | ステンレス鋼 | #2 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥3,897 | ||
05031600002 | クロム | 6.375 " | 3.25 " | 合金工具鋼 | #0 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥792 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。