入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
終了 | プラスチックトリム付きサテン仕上げ |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 41 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | テザー対応 | ドライブサイズ | 終了 | アイテム価格 | 測定タイプ | 個数 | SAEまたはメトリック | ソケットが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05003533002 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 4 " | プラスチックトリム付きサテン仕上げ | ソケットセット | - | 42 | メトリック | 6-Pt. 標準-4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm | ¥82,564 | ||
05003594002 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 8 " | プラスチックトリム付きサテン仕上げ | ソケットセット | - | 43 | メトリック | 6-Pt. 標準-6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mm | ¥100,765 | ||
05003596002 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 8 " | プラスチックトリム付きサテン仕上げ | ソケットセット | - | 38 | SAE | 6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" | ¥93,476 | ||
05003645002 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | プラスチックトリム付きサテン仕上げ | ソケットセット | - | 37 | メトリック |  5/6インチ 8 mm、10 mm、3 mm、3 mm ヘックスビット、#20 プラスビット、#25 ポジビット、T30、T40、T45、T50、T55、T5 および T16 トルクスビット、 10/11 インチ x 12 /13" 、14mmソケット、15mmソケット、16mmソケット、17mmソケット、18mmソケット、XNUMXmmソケット、XNUMXmmソケット、XNUMXmmソケット、XNUMXmm | ¥133,860 | ||
05003647002 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | プラスチックトリム付きサテン仕上げ | ソケットセット | - | 38 | SAE | 6ポイント標準:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、31 / 32、1、1 1 / 16、1 1 / 8、1 3 / 16、1 1/4 ";六角:5mm、6mm、8mm、10mm;プラス:#3;ポジビット:#3、トルクス:T20、T25、T30、T40、 T45、T50およびT55 | ¥131,724 | ||
05004017001 | テザーに対応していません | 1 / 4 " | サテンクローム | ソケットレンチセット | メトリック | 28 | - | 5、5.5、6、7、8、10、11、12、13 mm | ¥32,701 | ||
05004020001 | テザーに対応していません | 1 / 4 " | サテンクローム | ソケットレンチセット | SAE | 28 | - | 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" | ¥33,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。